品番 : EA920LE-7
品名 : 4.0L ワックス剥離剤(超強力)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CH262-04LX-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | リムーバー「ネオトーレル」 | 用途 | 樹脂ワックス塗膜の剥離(化学床材全般、テラゾー、コンクリート床に塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離)に |
| 希釈 | 5~20倍 | 標準使用量 | 200ml/㎡ |
| 内容量 | 4L | 入数 | 1個 |
| 標準希釈倍率 | 一般のワックス塗布面:10~20倍希釈 耐水・耐アルカリ樹脂:5~10倍 長時間推積面:5~10倍 高濃度ウレタン系:2~5倍 |
成分 | 界面活性剤、ベンジンアルコール、2-アミノエタノール、金属封鎖剤 |
| アルカリ性 | |||
| ノンリンスタイプの超強力ワックス剥離剤です。 | |||
| 1回で水拭きができるので作業性抜群 | |||
| 古くなった厚塗り皮膜も完全に除去します。 | |||
| 環境ホルモン不使用 | |||
| 【作業手順】 1.ワックス塗布面の状況に応じて希釈倍率を加減して使います。 2.洗浄成分が十分作用し、滑りがおさまるまで、5~10分間放置します。 3.ポリシャーに剥離パッドを装着して、ポリシャーを床に均一にかけます。 4.汚水をウェットバキュームやコンドルドライワイパーにより回収します。 5.バキュームあとやスクイジーあとが乾かないうちに水モップでふき取り作業をおこないます。 |
|||
| リノリウムやリノタイル、ゴム床には使用できません。 床材が荒れたり変色することがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,310 円(税抜)/ 10,241 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/12 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2146ページ | ||||
