詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920NB

品名 : 500ml エンジンオイル添加剤

仕様

メーカー ダイゾーニチモリ 型番 NR-01
用途 エンジンオイル添加剤。PTFE効果により、エンジン内部からの異音を低減します 内容量 500ml
(オイル1~3Lに1本使用)
PTFE効果により、エンジン内部からの異音を低減
エンジンオイル3~5リッターに対し1本添加して下さい
ガソリン・ディーゼル車共用
追加説明
カタログ価格

4,200 (税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/04 16:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0364ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top