詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920PB-20A

品名 : 1.0kg 高荷重用グリース

仕様

内容量 1kg 使用温度範囲 -25~120℃
フレッチング腐食や搖動運動、振動負荷がかかる箇所の潤滑に
摩耗や衝撃荷重,搖動運動に対して非常に優れた保護性能
追加説明
カタログ価格

12,600 (税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 19:59現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top