詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920SA-2

品名 : 180ml 接点導電復活剤

仕様

メーカー スリーボンド 型番 2501S
内容量 180ml 使用温度範囲 0~40℃
色 無色 缶サイズ φ55×145㎜
ノズルサイズ φ3×110mm 粘度 0.55Pa・s
ノンフロンタイプ
ICソケット、IC素子、スライドスイッチコネクター、プリント基板などに
導電性を回復させると同時に沿面リークを防止します。
クリーニング性に優れています。
あらゆる金属に対して優れた吸着力を持っています。
潤滑性良好です。
追加説明
カタログ価格

3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/14 13:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1508ページ

代替品

EA920SA
  • 品番

    EA920SA

  • コメント

    220ml 接点復帰剤

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top