詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920SB-1

品名 : 250ml 帯電防止剤(スプレー)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 2910B
内容量 250ml 使用温度範囲 0~40℃
色 無色 主成分 界面活性剤
比重 0.79
速効性タイプ
プラスチック製品、繊維製品、電気製品に帯びやすい静電気を大気中に逃がし、ホコリの付着を防止します。
界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃します。
2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します。
自転車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。
追加説明
カタログ価格

2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 13:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1508ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top