品番 : EA920SB-2A
品名 : 420ml 帯電防止スプレー
仕様
メーカー | ファインケミカルジャパン | 型番 | FC-174 |
---|---|---|---|
商品名 | REP7 | 内容量 | 420ml |
成分 | アルコール溶液 | ||
即効性タイプ | |||
周辺雰囲気の湿度の影響を受けることが少なく、表面固有抵抗値が低いレベルで安定しており、しかも帯電減衰時間が非常に短いことにより、有効な静電防止効果 を示します。 |
|||
ワンタッチスプレー式で超微粒子の霧が必要個所に行きわたり、均一に塗布できます。 | |||
低湿度下において10の7乗Ω/□の表面抵抗値を保持します。 | |||
無色透明でベタツキがない、きれいな皮膜を形成します。 | |||
アルコール溶液ですから、極めて短時間に乾燥塗膜を形成することができます。 用途 |
|||
エレクトロニクス部品の包装材の帯電防止。 | |||
電子機器の帯電防止。 | |||
IC キャリアチューブの高性能帯電防止。 | |||
プラスチックフイルムやシートの印刷時の静電気障害の除去。 | |||
エレクトロニクス工場での帯電防止性作業用 | |||
手袋などの、繊維製品の帯電防止処理。 | |||
OA 機器プラスチック部品、その他一般プラスチック形成品の帯電防止。 塗布方法 被塗布物に対して20cm 位離してスプレーし、出来るだけ薄く均一に塗布して下さい。 |
|||
使用温度範囲 | 0~40℃ | 色 | 透明 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 21:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1574ページ |