詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920SC-21

品名 : 420ml 水漏れ検査液

仕様

メーカー イチネンケミカルズ 型番 000612
商品名 ウォーターチェック 内容量 420ml
使用温度範囲 0~50℃ 色 白
用途 ・タンク等の水圧試験の水もれ検査に
・配管・容器の水もれ検査に
白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。
検査後は水洗いで除去できます。
外部塗布の為内部を汚しません。
第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210ml
〈PRTR|該当〉
環境に有害な化学物質を1%以上含む製品
1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品
〈有機則|非該当〉
健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/31 18:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1511ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top