品番 : EA920SC-22
品名 : 150ml オイル漏れ検査液
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 000659 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 150m | 使用温度範囲 | 0~50℃ |
| 色 | 白 | 用途 | ・各種オイル配管の溶接部・接合部のオイルもれ発見(ゴムホースも可) ・各種オイルタンクの溶接部・接合部のオイルもれ発見 ・車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイルもれ発見 |
| 車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に | |||
| 白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。 | |||
| 液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能 | |||
| 検査後は水洗いで除去できます。 | |||
| 外部塗布のため内部を汚しません。 | |||
| 第4類アルコール類 危険等級Ⅱ 67.5ml | |||
| 〈PRTR|非該当〉 環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品 |
|||
| 〈有機則|非該当〉 健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/16 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1511ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
