品番 : EA920SC-31
品名 : 180ml 接点復活スプレー(コネクタ用)
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 000285 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 180ml | 使用温度範囲 | -55~130℃ |
| 色 | 白 | 用途 | ・自動車・船舶・各種機械のカプラー及び端子の 潤滑防湿剤 ・圧着部の裏から防湿・防錆 |
| 基油 | 合成油 | ちょう度 | 約290 |
| 融着荷重 | 1236N | 増ちょう剤 | リチウム石鹸 |
| 耐熱性 | 130℃ | JIS分類 | 2号 |
| 塩水噴霧 | 120時間以上 | ||
| 通電状態を改善し、導電性を回復します。 | |||
| PTFE配合でカプラーの着脱を容易にし、端子の破損などを防ぎます。 | |||
| 各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防錆剤です。 | |||
| 高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止します。 | |||
| 逆さまにしてスプレーできます。(どの角度でもできるわけではありません。) | |||
| 第4類第一石油類 非水溶性 90ml 危険等級Ⅱ | |||
| 〈耐水性〉 水を吸ったり、変質したりせず、水に対して強い製品 |
|||
| 〈PTFE|配合〉 ポリテトラフルオロエチレン(フッ素樹脂)の頭文字 摩擦係数が少なく、耐熱性・耐薬品性にすぐれた固体潤滑剤 |
|||
| 〈PRTR|非該当〉 環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品 |
|||
| 〈有機則|非該当〉 健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1508ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
