詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920SD-2A

品名 : 100g モリブデングリス

仕様

メーカー エーゼット 型番 791
内容量 100g 使用温度範囲 -25~120℃
ちょう度 JIS2号 色 黒
高品質のリチウムグリースに、二硫化モリブデンを有効に配合しました。
油切れや荷重から起こる、かじり、摩耗、焼き付きを防ぎます。
機械等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。
消防法非該当
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/31 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1504ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top