詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920SD-3A

品名 : 100g ウレアグリス

仕様

メーカー エーゼット 型番 781
内容量 100g 使用温度範囲 -20~200℃
ちょう度 JIS2号 色 油褐色
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリース
耐熱性、耐水性、耐摩耗性に優れています。
各種添加剤を有効に配合し、防錆効果に富み、長期潤滑が可能です。
点検時期の延長を実現
消防法非該当
追加説明
カタログ価格

630 円(税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/17 22:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1504ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top