品番 : EA920SD-5
品名 : 50g シリコングリース
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | 075 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 50g | 使用温度範囲 | -30~200℃ |
| ちょう度 | JIS2号 リチウムタイプ | 色 | 白 |
| 金属・紙・プラスチック・ゴムとあらゆる素材間の組み合わせに潤滑性を発揮します。(先端ノズル付) | |||
| 耐熱・耐水・長期潤滑・耐膨潤 | |||
| 白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。 | |||
| Oリング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/14 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1504ページ | ||||
