品番 : EA920SW-10G
品名 : 400ml 防錆スプレー(超強力・ガン付/4本)
仕様
内容量 | 400ml | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
---|---|---|---|
耐熱温度 | -50~300℃ | 色 | チャコールグレー |
強力な腐食防止効果があります。 | |||
手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。 | |||
顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。 | |||
<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、 移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例:溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等 ) |
|||
2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に最適です。 |
|||
EA920SW-10のガン付4本セット | |||
クリアバッグ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/16 22:37現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1554ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA920SW-10 : 400ml 防錆スプレー(超強力) |
セット商品 | EA927SF-115 : 300x100x250mm トートバッグ(透明/Sサイズ) |
セット商品 | EA942DM-200 : スプレー缶用ガン |