品番 : EA920TA-1
品名 : 300ml パッキンはがし
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 000066 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パッキンはがし | 内容量 | 300ml |
| 成分 | 塩化メチレン、増粘剤(高分子物質)、芳香族系溶剤、アルコール類、LPG | 用途 | ・こびりついて剥がしにくい固体ガスケット、液体パッキン、シール剤の剥離 ・頑固な油汚れ、古い塗膜、接着剤等の剥離 |
| 使用温度範囲 | 常温 | ||
| パッキン、ペイントの剥離剤 | |||
| 塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力タイプです。 | |||
| 高粘処方なので長時間反応させることが可能です。 | |||
| 剥離して汚れた部分は水洗いして取り除くことができます。 | |||
| キャブレター内のエアポート、チョークバルブ、バタフライバルブにスプレーすると汚れを洗い流します。 | |||
| 洗浄後はエンジンがスムーズになり始動が楽になります。 | |||
| 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210ml | |||
| 〈使用方法〉 ①使用前に缶をよく振ってください ②はがし剤が付着してはいけない部分(プラスチック、ゴム、塗装など)をマスキングしてください。 ③ノズルの方向を確認し、塗布面から約15cm離してスプレーしてください。 ④パッキンなら約10分、塗料なら約5分放置してください ⑤放置後、ヘラで剥ぎ取ってください。1回で取れない場合は数回繰り返してください。 |
|||
| 強力タイプ | |||
| 〈PRTR|該当〉 環境に有害な化学物質を1%以上含む製品 1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品 |
|||
| 〈有機則|該当〉 健康に有害な54の有機溶剤を5%超えて含有する製品 屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。) |
|||
| 〈特化則|該当〉 特に健康に有害な溶剤(塩素系溶剤など)を1%を超えて含有する製品 屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)有機則より厳しい規制があります。 |
|||
| ※注意:スプレー後はつまり防止のため容器を逆さにして空吹きしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/12 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1456ページ | ||||
