詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920TA-7

品名 : 420ml ガスケット固着防止剤

仕様

内容量 420ml
焼付けを防止し固着を制御します。
フランジ清掃時間の大幅な短縮になります。
耐熱温度 800℃
スプレータイプなので施工が容易です。
ガスケットのシール性・耐熱性は本体性能によります。スプレーによるシール性・耐熱性の変化はありません。
追加説明
カタログ価格

5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/12 15:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1456ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top