品番 : EA920TC
品名 : 180ml 潤滑防錆剤
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 1801B |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 180ml | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 色 | 茶褐色 | 粘度 | 3.8mPa・s |
| 用途 | 摺動部のゆるめ、金属部品の潤滑 | ||
| 塩素系溶剤をはじめとする有機則に該当する溶剤を含有しておりませんので、安衛法の規則を受けません。 | |||
| 強力な浸透潤滑力であらゆるキシミを解消させます。 | |||
| 強力な撥水、防湿、防錆力で金属表面から湿気、錆を追放します。 | |||
| 強力な浸透力で錆や汚れの内部に浸透し、浮き上げ取り易くします。 また固着して取り外しにくいねじのゆるめにも効果を発揮します。 |
|||
| 撥水、防湿効果により漏電を防ぎ電気系統のトラブルを解消し自動車などのエンジンの始動を助けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1507ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

