詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920TC-1

品名 : 300ml 潤滑防錆グリース

モデルチェンジ内容

26/01/05 ●商品の外観が変わりました。中身変更無し。(No.56、57 1239)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 1815D
内容量 300ml 色 淡褐色
ちょう度 334 滴点 290℃以上
蒸発量 0.2% 離油度 0.02%
ペースト状
耐水性にも優れています。
極圧性に優れており高荷重に対して強い性能を有しています。
立体駐車場のリフトの防錆・潤滑、建設機械の防錆・潤滑に
船舶外部の防錆、潤滑
浄水場、下水処理場の構造物の防錆
スキー場のリフトの防錆、潤滑
その他屋外の構造物、機械類の防錆、潤滑
使用方法
使用前に攪拌球の音がするまでよく振ってください
スプレーする箇所の水分や汚れをきれいに取り除いてください
まんべんなくスプレーしてください
はみ出し部はウエスなどで拭き取ってください
塩水噴霧試験500時間経過後に発錆しないグリースで防錆性能に優れています。
含水ロール安定度試験では多くのグリースが流出するなかで、本製品はちょう度変化も少なく、また含水潤滑性試験において水分混入後でも良好な潤滑性が期待できます。
追加説明
カタログ価格

3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 13:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1505ページ

代替品

EA920AE-8
  • 品番

    EA920AE-8

  • コメント

    430ml モリブデン グリーススプレー

モデルチェンジ品画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top