詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920TC-16

品名 : 400ml 焼付きSUSボルトゆるめ剤(カジリトール)

仕様

商品名 カジリトール 内容量 400ml
缶サイズ φ65×205mm 重量 385g
使用温度範囲 常温(5~35℃)~65℃まで 色 淡黄色
吹きかけるだけでカジったステンレスねじを外せるスプレー
従来のねじの切断やモミ取り作業不要
吹きかけた特殊成分がカジりついたねじ部の隙間に浸透し、潤滑効果を発揮!
鉄の焼き付き・カジリにも使用可能
※焼き付き・カジリの状態によっては外れない場合もございます。
※外れた雄ねじや雌ねじは再利用できません
追加説明
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 05:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1511ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top