詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920TC-2A

品名 : 400ml 潤滑防錆剤(食品機械用)

NSF規格3H、H1に認定された防錆潤滑剤

仕様

メーカー スリーボンド 型番 1821B
内容量 400ml 色 淡黄色
使用温度範囲 5℃~35℃ 粘度 80mPa・s
用途 食品などの製造・加工・充填設備の摺動部の潤滑、茶刈機やトラクターの潤滑
茶刈機、稲刈機やコンバインの摺動部防錆潤滑に。
食品・飲料等の製造、加工、充填設備にも使用可能です。
NSF規格3H、H1に認定された防錆潤滑剤
2WAYノズルを採用したエアゾールタイプ
一般機械、食品機械、自動車等の金属部に使用します。
NSF H1とは食品と偶発的に接触する可能性のある箇所での使用が認められる食品機械用潤滑剤のグレードです。
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 05:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1506ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top