品番 : EA920TC-6
品名 : 840ml 金型・洗浄剤
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 000619 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 金型洗浄剤 | 内容量 | 840ml |
| 使用温度範囲 | 常温 | 色 | 透明 |
| 用途 | ・ 金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄 ・ 金型の防錆剤や油汚れの除去 ・ 機械設備及び部品の油汚れ落とし |
成分 | 脂肪族系炭化水素、アルコール類、LPG |
| 速乾性 | |||
| 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適 | |||
| 金型の洗浄のために開発した製品です。 | |||
| 金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。 | |||
| 金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。 | |||
| 有機溶剤中毒予防規則に該当しない毒性の低い化学洗浄剤です。 | |||
| 強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。 | |||
| ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。 | |||
| 逆さまにしてスプレーできます。(どの角度でもできるわけではありません。) | |||
| 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 588ml | |||
| 〈2種類のスプレー方式〉 広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。 |
|||
| 〈PRTR|非該当〉 環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品 |
|||
| 〈有機則|非該当〉 健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品 |
|||
| 〈使用方法〉 ゴム、プラスチックへの影響は少ないですが、多量にかけ過ぎないでください。 ①使用前に缶をよく振ってください。 ②噴射口を目的物に向け、20~30cm離してスプレーしてください。 ③スプレー後は、必要に応じてウエス等で汚れを拭き取り、その後防錆処理をしてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2026/11/12 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1511ページ | ||||
