詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920TE

品名 : 420ml 強力脱脂洗浄剤

仕様

メーカー スリーボンド 型番 2706C
内容量 420ml 使用温度範囲 0~40℃
色 無色 主成分 炭化水素系溶剤
用途 金属・機械部品の洗浄
ノンフロンタイプ
速乾性なので作業性が良い。
有機溶剤中毒予防規則適用外
塗装面、接着面、シール面などの油脂類、その他の汚れを素早く取り除きます。
缶内のガス圧と化学洗浄剤の相乗効果によって防錆油、グリース、切削油などの汚れを細部にわたり素早く、しかも簡単に取り除くことができます。
ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、また金属に対する腐食性は全くありません。
鋳物ワイヤーへの使用可能。
液状ガスケットをフランジ面に塗布する時のフランジ面の脱脂洗浄。
主な用途
①機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去。
②接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。
③塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄。
④シールを貼り付ける時の接着面の脱脂洗浄。
⑤液状ガスケットをフランジ面に塗布する時のフランジ面の脱脂洗浄。
使用方法
汚れているところにまんべんなく吹き付けてください。ゴム、プラスチックには多量に吹き付けないでください。汚れがひどい場合は吹付け後、布などで拭くようにしてください。塗装、接着、シール貼付けなどを行う場合はスプレー後、布で拭くかエアブローをしてください。
追加説明
カタログ価格

1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/17 22:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1508ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top