品番 : EA920TE-100A
品名 : 840ml ブレーキ&パーツクリーナー(2Wayノズル付/30本)
機械・部品に付着した油脂分の汚れを簡単にすばやく除去・洗浄
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 2507※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| ブレーキ&パーツクリーナー | |||
| 商品名 | BPZ-SJ | 用途 | 各種部品に付着した油脂等の除去 |
| 内容量 | 840ml | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 色 | 無色 | 入数 | 30本 |
| 2Wayノズル | |||
| スプレーパターン | ジェット/ミスト | ノズル長 | 120mm |
| 入数 | 1本 | ||
| ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース等の汚れを簡単に除去 | |||
| 車両のオイル交換に | |||
| ノンフロン、ノンエタン | |||
| 速乾性タイプ | |||
| 有機溶剤中毒予防規則適要外品 | |||
| 逆さ噴き可能 | |||
| 2Wayノズル1本付き | |||
| プッシュ部分の面積が広いので長時間スプレーしても指が痛くなりにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/14 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1509ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA920TE-3A : 840ml ブレーキ&パーツクリーナー (30本) |
| セット商品 | EA920WC-1 : 120mm スプレー缶ノズル(2Way) |
