品番 : EA920WA-10
品名 : 400g 溶接用遮熱剤
仕様
メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-403 |
---|---|---|---|
成分 | 水、合成ケイ酸ナトリウム・マグネシウム、亜硝酸ナトリウム | 容量 | 約400g |
容器サイズ | φ93×98(H)mm | 重量 | 500g |
用途 | バーナー熱による損傷、過熱及び歪曲防止 | 特長 | ・ジェルがバーナーの熱を遮断します。 ・環境・人体にやさしい100%生分解性。 ・母材の表面に塗布することにより、溶接やロウ付などの熱による損傷、過熱及び歪曲を防ぐことができます。 ・ほぼすべての材質の表面に塗布することができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/04 19:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0083ページ |