品番 : EA920WA-11
品名 : 420ml スパッター付着防止剤
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 020704 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリンスパッター WN | 内容量 | 420ml |
| 塗布面積 | 15~20㎡/本 | 乾燥時間 | 5分 |
| 塗布方法 | エアゾール | 乾燥塗膜状態 | クリアー |
| 効果 | 1~2層:◎、多層盛:○ | 後処理方法(塗料の重ね塗り) | ○ |
| 後処理方法(洗浄) | 水:○、酸:○、アルカリ:○、溶剤:○ | ||
| 速乾タイプ | |||
| 1~2層の溶接時のスパッター付着防止に最適です。 | |||
| SUS、SSどちらにも使用可能です。 | |||
| 溶接後、直接塗装することもできます。 | |||
| 水洗で除去できます。 | |||
| 使い分け、管理が難しい方におすすめです。 | |||
| 水溶性 | |||
| 第4類アルコール類 210mL 危険等級Ⅱ | |||
| 〈PRTR|非該当〉 環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品 |
|||
| 〈有機則|非該当〉 健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品 |
|||
| ※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可 | |||
| ※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/18 17:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0081ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
