品番 : EA920WA-13
品名 : 420ml スパッター付着防止剤(ステンレス用)
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 020485 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリンスパッター AX | 内容量 | 420ml |
| 塗布面積 | 15~20㎡/本 | 乾燥時間 | 90秒 |
| 塗布方法 | エアゾール | 乾燥塗膜状態 | クリアー |
| 効果 | 1~2層:◎、多層盛:△ | 後処理方法(塗料の重ね塗り) | × |
| 後処理方法(洗浄) | 水:○、酸:○、アルカリ:○、溶剤:○ | ||
| 超速乾エアゾールタイプ | |||
| 水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。 | |||
| ステンレス、メッキ・電着塗装等の鋼材用 | |||
| 溶接後は簡単に被膜の洗浄除去ができます。 | |||
| 溶接時スパッター付着防止 | |||
| 第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ | |||
| 〈PRTR|該当〉 環境に有害な化学物質を1%以上含む製品 1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品 |
|||
| 〈有機則|該当〉 健康に有害な54の有機溶剤を5%超えて含有する製品 屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。) |
|||
| 〈特化則|該当〉 特に健康に有害な溶剤(塩素系溶剤など)を1%を超えて含有する製品 屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)有機則より厳しい規制があります。 |
|||
| ※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。 | |||
| ※塗膜を除去後は、塗装可能です。 | |||
| ※被膜が残った状態でスプレー塗装等を行うと密着不良を起こす可能性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0081ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
