詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920WA-16

品名 : 300g スパッター付着防止剤(溶接トーチ用)

仕様

メーカー イチネンケミカルズ 型番 027913
商品名 トーチクリーン 内容量 300g
比重 0.85 分類 固形
外観 緑色ペースト 用途 溶接用トーチのスパッター付着防止
グリースタイプ
高沸点グリーススパッター付着防止剤です。
15~30分毎に1回程度浸けて使用します。
50℃以上で液状になります。
ノズルが熱い時に2~3cm浸けて使用します。
皮膜が光っている間は有効です。
溶接ロボットや、全ての自動、半自動溶接機のウィークポイントを解消し、高能率、高精度の作動をはかるため開発した新しいタイプのトーチ用スパッター付着防止剤です。
消防法上の非危険物
指定可燃物 可燃性固体類
〈PRTR|非該当〉
環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品
〈有機則|非該当〉
健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品
追加説明
カタログ価格

1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0081ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top