詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920WA-26

品名 : 420ml 開先防錆剤(クリンウエルド)

仕様

メーカー イチネンケミカルズ 型番 020425
商品名 クリンウエルド YE-F 内容量 420ml
塗布面積 10~20㎡/L 乾燥時間(指触) 約5分
硬化時間 12~24時間 適正膜厚 5~12μm
屋外曝露試験 2~4ヶ月 粘度(F.C.NO.4) 10±1秒
塩水噴霧試験 72時間合格 塗膜 クリアー
溶接開先部の防錆剤
そのまま溶接が可能
塗料と塗り重ねができます。
特化則非該当品
第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ
〈PRTR|該当〉
環境に有害な化学物質を1%以上含む製品
1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品
〈有機則|該当〉
健康に有害な54の有機溶剤を5%超えて含有する製品
屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)
追加説明
カタログ価格

3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/23 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0081ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

施工動画 施工動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top