品番 : EA920XA-1
品名 : 17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル
仕様
| メーカー | ゼラスト(ZERUST) | 型番 | VC1-1 |
|---|---|---|---|
| 基準保護容量 | 110L | サイズ(mm) | 17×25×50 |
| 入数 | 1個 | 有効期間 | 1年(※未開封時:約3年) |
| 底面粘着テープ付 | |||
| 制御盤、配電盤内の電気電子機器・船舶用機器・輸出梱包内などの防錆対策に。 | |||
| 腐食性ガス・塩化物などによる金属の錆や腐食を防ぎます。 | |||
| あらゆる場面で使用出来る防錆カプセルです。 下記のような電気的障害から電気電子機器を守ります。 ・圧力計、温度計、液面計、電動弁などに内蔵されたマイクロスイッチやリレー接点酸化による動作不良 ・電磁開閉器のマグネットコア面の錆によるうなりや接触不良 ・端子の腐食 ・ICなど半導体の特性劣化 ・プリント基板コネクター部分やパターン部分の酸化による接点不良や抵抗の増大 ・電子部品の脚の腐食による断線、マイグレーションなど このような問題は、主に腐食ガス(CI2、H2S、SO2等)や海岸における塩害などの影響によるもので、ひどい時には装置や設備の短絡事故や誤作動を引き起こす場合もあります。 このようなトラブルを防止するため生まれた気化性防錆剤で、既に石油化学コンビナート、発電所、上下水道など様々な分野で採用され高い評価を得ています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/12 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1454ページ | ||||
