詳細表示

このページのURL:

品番 : EA921A-300B

品名 : 300ml 接点クリーナー

仕様

内容量 300ml 色 淡緑色透明
使用温度範囲 5~35℃
電気部品の精密洗浄
ふき取りがいりません。
接点不良が吹きつけるだけで解消!
ゴミによる絶縁不良の解消に。
溶剤には環境に配慮した「HFO-1233z」を使用しています。
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 567

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top