詳細表示

このページのURL:

品番 : EA921S-5

品名 : 420ml タッピングスプレー

仕様

メーカー イチネンケミカルズ 型番 000189
商品名 塩素フリータッピングスプレー 内容量 420ml
使用温度範囲 100℃以下 黄褐色透明
主成分 鉱油+極圧添加剤+防錆剤 用途 鋼材及び各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用
融着荷重 4903N 銅板腐食 1a(100℃ ×1hr)
動粘度(40℃) 71m㎡/s
塩素フリーなのでダイオキシンの発生する心配や分別廃棄の手間がありません。
鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料や工具の腐食の心配がありません。
第4類第三石油類 危険等級Ⅲ 252ml
〈環境対応商品〉
人体や環境に対して優しいと判断された商品
〈2種類のスプレー方式〉
広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。
〈PRTR|非該当〉
環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品
〈有機則|非該当〉
健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/09/18 10:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1503ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top