品番 : EA921S-7
品名 : 420ml ファインオイルスプレー
仕様
| メーカー | ファインケミカルジャパン | 型番 | FC-182-S |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ファインオイルV | 内容量 | 420ml(スプレー) |
| 色 | 透明 | 使用温度範囲 | 0~60℃ |
| 自然に消失する潤滑カッティングオイル | |||
| 切削加工やプレス加工した部品を脱脂洗浄する作業をはぶき、生産性が大幅にアップ | |||
| 洗浄工程をなくす事により、オゾン層を破壊するトリクロロエタン、フロン等を追放。 | |||
| 50~60分以内で自然に消失し、加工品に油分や臭いを残しません。 | |||
| 低粘度で臭気も少なく、無色透明 | |||
| いかなる金属にもシミを残しません。 | |||
| 仕事場をオイルで汚しませんので常に清潔です。 | |||
| 塩素、硫黄及びその他重金属は含んでいません。 | |||
| 鉄はもちろんアルミニウム、銅、真ちゅう等全ての金属使用可能 (塗装された金属やメッキされた金属にも使用できます。) |
|||
| 油汚れを嫌う箇所の潤滑油として使用しますと、製品に油が付着しても自然に消失します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 18:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1503ページ | ||||
