詳細表示

このページのURL:

品番 : EA921SA-1A

品名 : 170ml 切削用冷却剤(水溶性)

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 68040LNX
内容量 170ml 用途 ホールソー、ドリル、ハンドソー、セーバーソー、丸のこ等幅広く使用可能
使用温度範囲 -25~99℃ 使用方法 原液のまま使用して下さい。
特長 切断時間を最大50%減らし工具寿命を飛躍的に伸ばします。
非可燃性、生分解性で無毒です。
水溶性の為、水で掃除可能。
追加説明
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 07:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0947ページ 1504ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top