詳細表示

このページのURL:

品番 : EA921SB-1

品名 : 1.0L 磁気ボール盤用切削液(水溶性)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 993-578
磁気ボール盤用切削液
水溶性
容量 1L
20倍にうすめてご利用下さい。
追加説明
カタログ価格

3,000 (税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/19 12:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1504ページ

代替品

EA920AK-27
  • 品番

    EA920AK-27

  • コメント

    1.0L 切削オイル(水溶性)

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top