品番 : EA922A-50
品名 : 4.0L 油分散洗浄剤
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 000410 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 水溶性油処理剤クリアー | 用途 | 工場フロア、ピットなどの洗浄 |
| 内容量 | 4L | ||
| 優れた洗浄力 | |||
| 油を水になじませることで油分の分解を促進し、流した水が白濁しにくい。 | |||
| コンクリート、アスファルト(新しいものは除く)などでも使用可能 | |||
| 中性 | |||
| およそ91%(参考値)の生分解性 | |||
| 消防法上の非危険物品 | |||
| ※使用前に油を出来るだけ回収して使用してください。油が多量に流れると排水基準を超える可能性があります。 | |||
| ※排水基準についてはそれぞれの地域の地方条例を参照ください | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/14 03:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
