品番 : EA922AB-101
品名 : 480ml 塩害コートスプレー
脅威の防錆力!車体下回りのサビを強力ブロック
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 4623 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ラスブロッカー 水性 | 用途 | 自動車下部塩害防止塗料 |
| 内容量 | 480ml | 色 | 黒 |
| 使用温度範囲 | -5℃~(上限データなし) | ||
| 塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、錆から車体下回りを保護 | |||
| 専用ツールがなくても作業可能 | |||
| 届きにくい細部の作業、補修に最適 | |||
| -5℃でも噴射可能 | |||
| 消防法・PRTR法・有機則非該当 | |||
| エアゾール品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/09/16 15:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1510ページ | ||||
