詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AB-105

品名 : 4.0kg ガラスクリーナー

ノンシリコンでぎらつかない!クリアな仕上がり

仕様

メーカー 横浜油脂工業(Linda) 型番 4392
商品名 グラスクリアー 内容量 4kg
液性 アルカリ性 使用希釈倍率 原液~5倍
ガラス面に付着した手アカ、油膜、内窓のヤニ汚れも強力な洗浄力でスピーディーに除去、くもりも抑制
白残しにくく乾燥が早い為、作業性に優れたガラス洗浄剤
希釈して使用することもでき、経済的
追加説明
カタログ価格

4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 15:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0361ページ 2144ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top