詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AB-117A

品名 : 400ml ウインドウウォッシャー液

仕様

メーカー パワーアップジャパン(FALCON) 型番 PW04
内容量 400ml 液性 水溶性
希釈 原液または水 サイズ φ60×205mm
成分 水、メタノール Ph 6.8
油膜除去と解氷効果を備えたウィンドウウォッシャー液
フロントガラスに凍結する氷や霜などを解氷し、汚れも除去します。
凍結温度は原液で-56℃です。極寒地にも対応します。
冬場の油膜汚れと凍結を落とす、強力タイプです。
追加説明
カタログ価格

340 円(税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/11/01 03:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top