品番 : EA922AB-121
品名 : 18L 強力ガラスクリーナー(速乾)
仕様
| メーカー | 日本磨料工業(PIKAL) | 型番 | 26350 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 速乾グラスター | 内容量 | 18L |
| 液性 | 弱アルカリ性 | サイズ | 290(W)×295(D)×280(H)mm |
| 速乾タイプ強力ガラスクリーナー(自動車窓ガラス用) | |||
| ノンシリコンタイプで乾燥が速く、スッキリとした仕上がりとなります。 | |||
| 専用コック付 | |||
| 研磨剤配合なし | |||
| 〈使用方法〉 ①スプレーガン付容器(別売)に小分けして、使用して下さい。 ②15~20cm離してスプレーし、柔らかい布でむらなく塗りのばしながら、良くふき取って下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0360ページ | ||||
