詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AB-151

品名 : 20.0L ボディ下廻り洗浄剤(防錆剤入)

仕様

メーカー パワーアップジャパン(FALCON) 型番 P-1060
内容量 20L 液性 アルカリ性
希釈 原液または水 サイズ 310×310×295mm
成分 精製水 Ph 11
ボディ下回りの洗浄に威力を発揮するアルカリ性のクリーナーが、融雪剤や頑固にこびりついた泥汚れを強力に落とします。
防錆材が添加されており、洗浄後の錆止め効果があります。
追加説明
カタログ価格

25,000 (税抜)/ 27,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/19 18:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0365ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top