品番 : EA922AB-171
品名 : 651ml 強力ガラスクリーナー(インビジブルガラス)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1730 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Stoner | 商品名 | インビジブルガラス |
| 内容量 | 651ml | サイズ | 101(W)×58(D)×273(H)mm |
| 液性 | 弱酸性 | 成分 | 水性洗浄剤、アルコール類、水 |
| 重量 | 711g | ||
| 界面活性剤や着色料を含まないので、拭きスジが残らず驚きの透明感! | |||
| 自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄に | |||
| 強力な洗浄成分が、油膜、ヤニ、泥汚れ、鳥のフン、虫の死骸、樹液などの頑固な汚れをすばやく取り除きます。 | |||
| 着色フィルムや断熱・UVカットフィルムなどが貼られたガラスにも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0361ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA922AB-189 : 282x188x62mm ガラスクリーニングツール |
