品番 : EA922AB-172
品名 : 651ml 撥水ガラスクリーナー(クリーン&リペル)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1731 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Stoner | 商品名 | クリーン&リペル |
| 内容量 | 651ml | サイズ | 101(W)×58(D)×273(H)㎜ |
| 液性 | 弱酸性 | 成分 | 撥水剤、水性洗浄剤、アルコール類、水 |
| 重量 | 711g | ||
| 塗り込み不要で抜群の撥水効果!ワンステップでできるガラスクリーナー&撥水コート | |||
| ワンステップで透明感のあるクリアな視界と抜群の撥水効果を実現します。 | |||
| 雨や雪をはじくと同時に、鳥のフンや虫の死骸、霜などがガラスに固着するのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/08 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0361ページ | ||||
