詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AB-181

品名 : 651ml カーワックススプレー(スピードビード)

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1732
シリーズ Stoner 商品名 スピードビート
内容量 651ml サイズ 101(W)×58(D)×273(H)mm
液性 弱酸性 成分 疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤
重量 718g
驚きのツルすべボディと疎水性コートを実現!プレミアムクイックワックスコートスプレー
自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティングに
疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。
耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。
汚れや油分等をすばやく落とします。
樹脂パーツやガラスにも使用できます。
ノーコンパウンドタイプで、コーティング施工車にも使用可能。(適合色:オールカラー)
追加説明
カタログ価格

2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/21 13:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0362ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top