詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AB-186

品名 : 651ml タイヤコーティングスプレー(モアシャイン)

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1733
シリーズ Stoner 商品名 モアシャイン
内容量 651ml サイズ 101(W)×58(D)×273(H)mm
液性 弱酸性 成分 保護剤、増粘剤、水
重量 731g
四輪自動車タイヤ(サイド部分)のツヤ出し・保護に。プレミアムなタイヤコート
Wipe-FREEテクノロジーにより、面倒な拭き上げ作業が不要。細部までムラなく簡単に施工できます。
Sling-FREEフォーミュラにより、しっかりとタイヤに密着し、ホコリを寄せ付けません。
石油系溶剤を使用していないので安心して使用できます。
UVによる劣化を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

1,880 (税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/19 09:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0362ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top