品番 : EA922AB-187
品名 : 473ml 革用クリーナー&コンディショナー(レザークリーナー)
仕様
メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1735 |
---|---|---|---|
シリーズ | Stoner | 商品名 | レザークリーナー |
内容量 | 473ml | サイズ(W×D×H)mm | 95×50×251 |
重量(g) | 548 | 成分 | ラノリン、ミンクオイル、UV劣化防止剤、界面活性剤 |
液性 | 中性 | 用途 | 自動車用本革シート・内装のクリーニング・保湿・保護 |
良質な天然保湿成分が本革を上質に仕上げるレザークリーナー&コンディショナー | |||
石油系溶剤を使用していないので、本革本来の油分や水分を奪うことなく汚れを落とします。 | |||
天然保湿成分が深くまで浸透し、潤いと柔軟性を与え上質な状態を保ちます。 | |||
ワックスやシリコンを使用していないのでべたつきや拭き跡が残りません。 | |||
UV劣化防止剤が日光や熱による色あせやひび割れを防ぎます。 | |||
高級ラノリンとミンクオイルを配合しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/04 12:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0373ページ |