品番 : EA922AB-216
品名 : 3.0L ホイールクリーナー
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | IK-05-03 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 3L | サイズ(W×D×H)mm | 180×110×220 |
| 重量(g) | 3100 | 材質 | 水、界面活性剤等 |
| 中性 | |||
| アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします | |||
| アルミホイール、スチールホイール全般に使用出来ます (注意:マグネシウムホイールへの使用は避けてください) |
|||
| 豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています | |||
| 希釈せず、原液のままご使用ください | |||
| ドイツ生まれのホイールクリーナーです。輸入車の真っ黒なホイール汚れもしっかり落とします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/01 04:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0362ページ | ||||
