詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AB-251

品名 : 235ml アドブルートリートメント

仕様

ブランド名 リスローン(RISLONE) 型番 RP-4780
用途 AdBlueシステム内での結晶化予防 内容量 235ml
AdBlueシステム内での結晶化を予防し、タンク内部・ポンプ・ヒーター・インジェクター等のAdBlueシステム全体を保護します
低速・低負荷運転や頻繁に停車する車におすすめです
AdBlue補充時にタンクへ直接入れてください。
※燃料タンクには本製品を入れないでください
【使用量目安】
7~10Lタンク:1/8本
11~18Lタンク:1/4本
19~35Lタンク:1/2本
36~75Lタンク:1本
追加説明
カタログ価格

8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 22:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top