品番 : EA922AB-26
品名 : 450ml ガラスコーティング剤
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 3559 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ラジカルコート | 用途 | 雨・雪・泥水をはじき、雪・霜の凍結を防ぐ |
| 内容量 | 450ml | ||
| 圧倒的な撥水力で視界を確保 | |||
| 雨天の高速走行時にノーワイパーで走行可能 | |||
| 乱反射のない、光沢ある美しい仕上がりと持続性 | |||
| ※コーティング剤の効果を十分に発揮するために、専用のファインシリカ(EA922AB-24)をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0361ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA922AB-24 : 600g 強力被膜取り(ガラス用) |
