品番 : EA922AB-43A
品名 : 480ml 塩害防止塗料(黒)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 6154Q |
|---|---|---|---|
| 用途 | 自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆 | 内容量 | 480ml |
| 主成分 | ワックス(ジメチルエーテル) | 色 | 黒色 |
| 粘度 | 2.5Pa・s | 引火点 | 42℃(密閉式) |
| 自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。 | |||
| 洗車後すぐに塗布することができるので、作業効率が優れています。 | |||
| 噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。 | |||
| 乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタつきが少なく多少の傷がついても自己修復性があるので錆から車を守ります。 | |||
| 厚膜を形成するため、防振、防音の効果も得られます。 | |||
| 融雪剤・海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。 | |||
| エアゾール式 | |||
| 第四類第二石油類 非水溶性 | |||
| 本商品は工業用です。家庭用には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
