詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AB-45

品名 : 1g ガラスリペアキット

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1701
シリーズ UFIXIT(ユーフィクスフィット) 商品名 ガラスリペアキット
内容量 1g(約5回分) 色 透明
使用温度範囲 常温 硬化時間 5~15分
成分 UV硬化レジン、添加剤
初めての方でも作業がしやすくきれいに仕上がるフロントガラス補修キット
US特許取得の4点ポジショニングツールで、初めての方でも作業しやすく簡単にフロントガラスのキズやヒビの補修ができます。
浸透性に優れた特殊レジンがキズに浸透・硬化することでキズの広がりを防ぎ、目立たなくします。
紫外線と付属フィルムで硬化させる特殊レジンを採用。焦らず自分のペースで作業ができます。
本品で約5回補修可能。コストパフォーマンスにすぐれています。
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。
【補修できないキズ】
・ ヒビ ⇒ 100mm以上
・ スター ⇒ 30mm以上
・ ブルズアイ ⇒ 20mm以上
・ チップ ⇒ 5mm以上
※上記のキズが混ざっている場合は、各キズ毎に上記の数値を超えていないことを確認してください。
・ キズやヒビがフロントガラスの端から50㎜以内にかかっている場合
・ フロントガラス(3層構造の合わせガラス)の車内側のガラス層までキズやヒビが達している場合
・ フロントガラス表面にキズが無く、内部に出来たキズやヒビの場合
・ 過去に100mm以上のキズやヒビを補修したことがあるフロントガラスの場合
・ キズ同士が75mm以内にある場合(過去に補修したキズを含む)
・ 特殊加工されているフロントガラスの場合
追加説明
カタログ価格

4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/06 19:28現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1486ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top