品番 : EA922AB-46
品名 : 350ml 虫とりクリーナー
仕様
メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1164 |
---|---|---|---|
商品名 | プロクリーン 虫とりクリーナー | ||
アルカリ性 | |||
容量 | 350ml | サイズ | 200×100×61(mm) |
重量 | 420g | ||
酵素パワーが、こびりついた虫や鳥のフンなど、通常のクリーナーでは落ちない汚れを簡単にすっきりと落とします。 | |||
スプレーし拭き取るだけできれいになります。 | |||
ウインドウをはじめ塗装面、メッキ面など、車のあらゆる部分に使用できます。 用途 |
|||
自動車のボディ、ウインドウ、ヘッドライト、ウインカーレンズ、バンパー、ナンバープレートなどにこびり付いた、虫の死骸や鳥のフンなどの洗浄。 | |||
消防法分類:非該当 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/07 18:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0367ページ |
代替品
![]() |
|